Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 EWR Digitaler Messschieber 200mm ohne Reibrad, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1757380
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103068DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR ,Messbereich: 0 - 200 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″,Tiefenmaß: eckig,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,Reibrad: ,IP Schutzart: IP 67, Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: USB · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre · Fehlergrenze (mm): 0.03mm · Fehlergrenze inch: .001" · Funktion: ON/OFF · IP Schutzart: IP 67 · Lieferumfang: Batterie · Messbereich inch: 0 - 8" · Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber · Produkteigenschaften: Kontrastreiche Ziffernanzeige Feststellschraube oben Geläppte Führungsbahnen Messschneiden für Innenmessung Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Stufenmesseinrichtung Sofort messbereit durch Reference-System Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe Schmutzabstreifer im Schieber · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 16 EWR · VPE 01 - Breite: 14.1cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.692KG · VPE 01 - Länge: 35.6cm · VPE 01 - Tiefe: 4.2cm · VPE 01 - Volumen: 2108.23cm³ · Ziffernhöhe: 8.5mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005"
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 200
Tiefenmaß:
eckig
Supplier Number:
4103068DKS
Norm:
DIN 862
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,84*
€ 302,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,52*
€ 304,60*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 254,79*
€ 309,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.