| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1757467 Herst.-Nr.: 4100400DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messschieber mit Skalenanzeige MarCal 16 FN · Messbereich: 0 - 150 mm · Noniuswert mm: 0,05 mm / 1/128″ · Momentklemmung · Lieferumfang: Gewindetabelle · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Fehlergrenze (mm): 0.05mm · Fehlergrenze inch: .002" · Lieferumfang: Gewindetabelle · Messbereich inch: 0 - 6" · Noniuswert inch: 1/128" · Noniuswert mm: 0.05mm · Produktbezeichnung: Messschieber mit Skalenanzeige · Produkteigenschaften: Nonius und Skale zur blendfreien Ablesung mattverchromt Feststellschraube oben Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet Messschneiden für Innenmessung Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Stufenmesseinrichtung Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 16 FN · VPE 01 - Breite: 10.3cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.318KG · VPE 01 - Länge: 25.4cm · VPE 01 - Tiefe: 3.4cm · VPE 01 - Volumen: 889.51cm³ Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 150 | Tiefenmaß: | eckig | Supplier Number: | 4100400DKS | Norm: | DIN 862 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,66* | € 58,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,15* | € 58,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,53* | € 58,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,49* | € 81,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|