Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 EWRi Digitaler Tiefenmess- schieber 200 mm IP67, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1757567
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126754DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi ,Messbereich: 0 - 200 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch,Datenschnittstelle: Integrated wireless,IP Schutzart: IP 67,Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: Integrated wireless · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre) · Fehlergrenze (mm): 0.03mm · Fehlergrenze inch: .001" · Funktion: ON/OFF · IP Schutzart: IP 67 · Lieferumfang: Batterie · Messbereich inch: 0 - 8" · Produktbezeichnung: Digitaler Tiefenmessschieber · Produkteigenschaften: Kontrastreiche ZiffernanzeigeFeststellschraube obenGeläppte FührungsbahnenMessflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtetSchieber und Schiene gehärtet, rostfreiSofort messbereit durch Reference-SystemErhöhte Führungsbahnen zum Schutz des MaßstabsHervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und SchmierstoffeSchmutzabstreifer im Schieber · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 30 EWRi · VPE 01 - Bruttogewicht: 1KG · Ziffernhöhe: 11mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005"
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 200
Supplier Number:
4126754DKS
Norm:
Werksnorm
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digital messschieber, digital-messschieber mahr, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,92*
€ 528,41*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,34*
€ 676,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,92*
€ 805,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,18*
€ 784,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,35*
€ 740,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,39*
€ 718,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,34*
€ 702,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.