Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 EWRi Digitaler Tiefenmess- schieber 150mm, IP67,m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1757568
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126755DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi ,Messbereich: 0 - 150 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch,Datenschnittstelle: Integrated wireless,IP Schutzart: IP 67,Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: Integrated wireless · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre) · Fehlergrenze (mm): 0.03mm · Fehlergrenze inch: .001" · Funktion: ON/OFF · IP Schutzart: IP 67 · Lieferumfang: Batterie · Messbereich inch: 0 - 6" · Produktbezeichnung: Digitaler Tiefenmessschieber · Produkteigenschaften: Kontrastreiche ZiffernanzeigeFeststellschraube obenGeläppte FührungsbahnenMessflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtetSchieber und Schiene gehärtet, rostfreiSofort messbereit durch Reference-SystemErhöhte Führungsbahnen zum Schutz des MaßstabsHervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und SchmierstoffeSchmutzabstreifer im Schieber · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 30 EWRi · VPE 01 - Breite: 16.4cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.675KG · VPE 01 - Länge: 24.5cm · VPE 01 - Tiefe: 5cm · VPE 01 - Volumen: 2009cm³ · Ziffernhöhe: 11mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005"
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 150
Supplier Number:
4126755DKS
Norm:
Werksnorm
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digitaler messschieber, digital tiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,38*
€ 463,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,11*
€ 466,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,45*
€ 544,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,95*
€ 511,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.