Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

355 E Einstellring 11 mm, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1757598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4710031DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstellring
Grenzlehrring
einstellring
355 E Einstellring, DIN 2250 C, 11 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser in mm: 11mm · Norm: DIN 2250 C · Produktbezeichnung: Einstellring · Produkteigenschaften: Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt. Baumaße: DIN 2250, Ausführung C Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4) Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1 · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 355 E · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.086KG
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4710031DKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.