| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1758058 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4732635DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 355 E Einstellring, DIN 2250 C, 5.001 - 10 mm, Stufung: 0.001 mm Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 2250 C · Ø mm: 5.001 - 10 · Produktbezeichnung: Einstellring · Produkteigenschaften: Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt. Baumaße: DIN 2250, Ausführung C Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4) Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1Stufung 0,001mmBei Bestellung bitte Durchmesser angeben · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 355 E · Stufung: 0.001mm · VPE 01 - Breite: 5cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.056KG · VPE 01 - Länge: 9cm · VPE 01 - Tiefe: 2.2cm · VPE 01 - Volumen: 99cm³ Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4732635DKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |