| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1758335 Herst.-Nr.: 4157101DKS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi,Messbereich 25 - 50 mm,,Datenschnittstelle: Integrated wireless,IP Schutzart: IP 65,Werksnorm,Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Batterie · Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm) · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: Integrated wireless · Ebenheitsabweichung in µm: 0.6µm · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre) · Fehlergrenze_µm: 2µm · Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · IP Schutzart: IP 65 · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Parallelitätsabweichung in µm: 2µm · Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube · Produkteigenschaften: Kontrastreiche ZiffernanzeigeMessspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffenMessspindel und Amboss hartmetallbewehrtSchnelltriebVorgezogene RatscheLackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben · Produktgruppenname: Micromar · Produkttyp: 40 EWRi · Spindeldurchmesser_mm: 6.5mm · Spindelsteigung_mm: 0.5mm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.5KG · Ziffernhöhe: 10mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005" Weitere Informationen: | | Messbereich: | 25 - 50 | Supplier Number: | 4157101DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,50* | € 388,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,67* | € 400,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,19* | € 403,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 351,07* | € 410,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|