Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 EWRi-S [17] Dig. Bügelmess- schraube 75-100mm , kpl. m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1758365
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157144DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelmessschraube
Bügelmessschrauben
Micrometer
Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi-S,Messbereich 75 - 100 mm,Zum Messen von schmalen Nuten · Einstichen usw.,Datenschnittstelle: Integrated wireless,IP Schutzart: IP 65,DIN 863-3,Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Batterie · Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm) · Etui · Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) · HOLD (Messwertspeicherung) · Origin (Maßvoreinstellung) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) · integrierte Schnittstelle für Funkübertragung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Anwendung: Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw. · Datenschnittstelle: Integrated wireless · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 2 Jahre · Fehlergrenze_µm: 5µm · Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · IP Schutzart: IP 65 · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube · Produkteigenschaften: Mit schneidenförmigen MessflächenKontrastreiche ZiffernanzeigeMessspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffenQUICK DRIVE SchnellverstellungNicht drehende SpindelVorgezogene RatscheLackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben · Produktgruppenname: Micromar · Produkttyp: 40 EWRi-S · Spindeldurchmesser_mm: 6.5mm · Spindelsteigung_mm: 5mm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.6KG · Ziffernhöhe: 10mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005"
Weitere Informationen:
Messbereich:
75 - 100
Supplier Number:
4157144DKS
Norm:
DIN 863-3
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,12*
€ 940,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,43*
€ 949,77*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 847,80*
€ 956,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,77*
€ 1.130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,01*
€ 1.111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,30*
€ 1.066,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,12*
€ 1.039,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,43*
€ 1.000,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.