Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 EWR-R [17] Dig. Bügelmess- schraube 25-50mm , m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1758375
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157031DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelmessschraube
Bügelmessschrauben
Micrometer
Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-R,Messbereich 25 - 50 mm,Zum Messen von Rohrwandstärken,Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional) · USB · Digimatic,IP Schutzart: IP 65,DIN 863-3,Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Batterie · Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm) · Etui · Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) · HOLD (Messwertspeicherung) · Origin (Maßvoreinstellung) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) · DATA (MarConnect/ Bidirektional, USB, Digimatic) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Anwendung: Zum Messen von Rohrwandstärken · Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional) · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 2 Jahre · Fehlergrenze_µm: 4µm · Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · IP Schutzart: IP 65 · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube · Produkteigenschaften: Messflächen: Amboss ballig, Spindel planKontrastreiche ZiffernanzeigeMessspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffenMessspindel und Amboss hartmetallbewehrtSchnelltriebVorgezogene RatscheLackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben · Produktgruppenname: Micromar · Produkttyp: 40 EWR-R · Spindeldurchmesser_mm: 6.5mm · Spindelsteigung_mm: 0.5mm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG · Ziffernhöhe: 10mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005"
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 - 50
Supplier Number:
4157031DKS
Norm:
DIN 863-3
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,56*
€ 607,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,23*
€ 611,52*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 533,55*
€ 621,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,17*
€ 722,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,35*
€ 710,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,01*
€ 653,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.