Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

409 C/1 Keramik-Parallel- Endmaßsatz, 121 Stück m. DK


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1758517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4800039DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
409 C Parallel-Endmaßsatz Keramik,121 Stück,Toleranzklasse: 1,DIN EN ISO 3650,Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen · Mahr-Kalibrierschein Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 1 9 49 4 48 6 4 · Längenausdehnungskoeffizient: 9,3 x 10-6 K-1 · Nennmaße mm: 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Keramik · Produkteigenschaften: Vorteile Keramik:Für den Einsatz in Messräumen wie auch im rauhen WerkstattbetriebPraxisgerechtesten Eigenschaften: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Konservieren nötig, geringes Gewicht, sehr kratzfestKorrosionsfest. Keramik ist zudem hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive MedienBeschädigungen der Messflächen durch Kratzer oder Ausbruch ergibt sich kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit und Maßhaltigkeit bleibt erhaltenExtrem verschleißfest. Längste Standzeit und höchste Stabilität aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglichAusdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung sowie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zuKeramik ist antistatisch, antimagnetisch und elektrisch nicht leitend · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 409 C · Stückzahl pro Satz: 121Stück · Stufung mm: - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 · Toleranzklasse: 1 · VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4800039DKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.909,34*
  
Preis gilt ab 20 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 11.558,04*
€ 13.754,07
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 11.383,20*
€ 13.546,01
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 11.253,84*
€ 13.392,07
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 11.139,01*
€ 13.255,42
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 10.909,34*
€ 12.982,11
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.