409 Parallel-Endmaßsatz Stahl,121 Stück,Toleranzklasse: 0,DIN EN ISO 3650,Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen · Mahr-Kalibrierschein Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 1 9 49 4 48 6 4 · Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1 · Nennmaße mm: 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl · Produkteigenschaften: Toleranzklasse 0Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden. · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 409 · Stückzahl pro Satz: 121Stück · Stufung mm: - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 · Toleranzklasse: 0 · VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4800030DKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|