| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1758834 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4804112DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 417 C/0 Parallel-Endmaß Keramik, Toleranzklasse: 0, DIN EN ISO 3650, Nennmaß: 21 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Toleranzklasse 0Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden. · Längenausdehnungskoeffizient: 9,3 x 10-6 K-1 · Nennmaß: 21mm · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Keramik · Produkteigenschaften: Vorteile Keramik:Die idealen Eigenschaften der Keramik-Parallel-Endmaße von Mahr führen in der Praxis zu einer enormen Flexibilität. Keramikendmaße sind ohne Einschränkungen sowohl in Messräumen als auch im rauhen Werkstattbetrieb einsetzbarLeicht zu handhaben. Keramik ist unter allen Endmaß-Werkstoffen in jeder Hinsicht der pflegeleichteste: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Einfetten nötig, geringes Gewicht und kratzfestUnempfindlich gegen Stoß oder Bruch. Bei Beschädigung der Messflächen durch Kratzer oder der Kanten durch Stöße ergibt sich praktisch kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit bleibt dadurch erhaltenExtrem verschleißfest. Längste Lebensdauer und höchste Stabilität aller Werkstoffe der aktuellen Messtechnik. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglichKorrosionsfest. Keramik ist auch ohne Schutzmaßnahmen hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive MedienAusdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung wie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zuNicht magnetisierbar. Keramik ist antistatisch, antimagnetisch und nicht leitend. Es zieht weder Staub noch Schmutz an und ist problemlos im Bereich von Magnetfeldern einsetzbar · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 417 C/0 · Querschnitt (mm): 35 x 9 · Toleranzklasse: 0 · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.04KG Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4804112DKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |