Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

417 C/1 Parallelendmaß 10,00 mm Keramik, m. K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1759140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4804290KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik, Toleranzklasse: 1, DIN EN ISO 3650, Nennmaß: 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Toleranzklasse 1Für hohe Genauigkeitsanforderungen. Als Vergleichs-Endmaß für den Messraum. Zur Ausführung besonders genauer Messungen. Zur Einstellung von anzeigenden Messeinrichtungen. Zur Prüfung genauer Lehren. · Längenausdehnungskoeffizient: 9,3 x 10-6 K-1 · Nennmaß: 10mm · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Keramik · Produkteigenschaften: Vorteile Keramik:Die idealen Eigenschaften der Keramik-Parallel-Endmaße von Mahr führen in der Praxis zu einer enormen Flexibilität. Keramikendmaße sind ohne Einschränkungen sowohl in Messräumen als auch im rauhen Werkstattbetrieb einsetzbarLeicht zu handhaben. Keramik ist unter allen Endmaß-Werkstoffen in jeder Hinsicht der pflegeleichteste: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Einfetten nötig, geringes Gewicht und kratzfestUnempfindlich gegen Stoß oder Bruch. Bei Beschädigung der Messflächen durch Kratzer oder der Kanten durch Stöße ergibt sich praktisch kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit bleibt dadurch erhaltenExtrem verschleißfest. Längste Lebensdauer und höchste Stabilität aller Werkstoffe der aktuellen Messtechnik. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglichKorrosionsfest. Keramik ist auch ohne Schutzmaßnahmen hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive MedienAusdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung wie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zuNicht magnetisierbar. Keramik ist antistatisch, antimagnetisch und nicht leitend. Es zieht weder Staub noch Schmutz an und ist problemlos im Bereich von Magnetfeldern einsetzbar · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 417 C/1 · Querschnitt (mm): 30 x 9 · Toleranzklasse: 1 · VPE 01 - Breite: 4.2cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.013KG · VPE 01 - Länge: 7.4cm · VPE 01 - Tiefe: 2.7cm · VPE 01 - Volumen: 83.92cm³
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4804290KAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.