| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1759878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4801115KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 417/0 Parallel-Endmaß Stahl, Toleranzklasse: 0, DIN EN ISO 3650, Nennmaß: 18 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Toleranzklasse 0Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden. · Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1 · Nennmaß: 18mm · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 417/0 · Querschnitt (mm): 35 x 9 · Toleranzklasse: 0 · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.044KG Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4801115KAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |