| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1760693 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4803421DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 417/K Parallel-Endmaß Stahl, Toleranzklasse: K, DIN EN ISO 3650, Nennmaß: 1.002 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Kalibrierklasse K Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen. · Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1 · Nennmaß: 1.002mm · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 417/K · Querschnitt (mm): 30 x 9 · Toleranzklasse: K · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.01KG Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Supplier Number: | 4803421DKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |