Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

417/K Parallelendmaß 125,00 mm Stahl, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1760762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4803539DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß 125mm
417/K Parallel-Endmaß Stahl, Toleranzklasse: K, DIN EN ISO 3650, Nennmaß: 125 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Kalibrierklasse K Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen. · Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1 · Nennmaß: 125mm · Norm: DIN EN ISO 3650 · Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl · Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen · Produktgruppenname: MarGage · Produkttyp: 417/K · Querschnitt (mm): 35 x 9 · Toleranzklasse: K · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.01KG
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4803539DKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,04*
€ 1.422,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,34*
€ 1.414,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,86*
€ 1.380,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,89*
€ 1.357,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,69*
€ 1.341,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.