| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1761105 Herst.-Nr.: 4190311DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innenmessschraube Micromar 44 A, Messung von: DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern, DIN 863-4, Messbereich: 8 - 10 mm, Skalenteilungswert_mm: 0.001 , Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Sechskantstiftschlüssel · Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm) · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Anwendung: Messung von: DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern · Fehlergrenze_µm: 4µm · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Produktbezeichnung: Innenmessschraube · Produkteigenschaften: Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen Schnelltrieb mit integrierter Ratsche Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben · Produktgruppenname: Micromar · Produkttyp: 44 A · Skalenteilungswert_mm: 0.001 · Spindelsteigung_mm: 0.5mm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.36KG Weitere Informationen: | | Messbereich: | 8 - 10 | Supplier Number: | 4190311DKS | Norm: | DIN 863-4 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,46* | € 428,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,00* | € 431,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 375,05* | € 439,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|