Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44 A Selbstzentrierende Innenmeßschraube 10-12mm m.DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1761106
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190312DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
mahr innenmessschraube
innen messschraube
Innenmessschraube Micromar 44 A, Messung von: DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern, DIN 863-4, Messbereich: 10 - 12 mm, Skalenteilungswert_mm: 0.001 , Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Sechskantstiftschlüssel · Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm) · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Anwendung: Messung von: DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern · Fehlergrenze_µm: 4µm · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Produktbezeichnung: Innenmessschraube · Produkteigenschaften: Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen Schnelltrieb mit integrierter Ratsche Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben · Produktgruppenname: Micromar · Produkttyp: 44 A · Skalenteilungswert_mm: 0.001 · Spindelsteigung_mm: 0.5mm · VPE 01 - Breite: 10.8cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.371KG · VPE 01 - Länge: 19.6cm · VPE 01 - Tiefe: 4.7cm · VPE 01 - Volumen: 994.9cm³
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 - 12
Supplier Number:
4190312DKS
Norm:
DIN 863-4
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: innenmessschraube analog, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,89*
€ 432,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,93*
€ 435,54*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 375,70*
€ 442,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.