Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

818 Rundlaufprüfgerät 500x110 mit Abrollb. Höhe 70 mm, m. K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1761501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4622251KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken MarStand 818 R,Baumaße (L x B) mm: 500 x 110 mm,Höhe Abrollböcke: 65mm, Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf wälzgelagerten RollenIdeal für leichtgängiges und ruckelfreies drehen des Werkstückes, im speziellen von schweren Teilen ohne ZentrumsbohrungBei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer tatsächlichen Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen Auflagefläche können, in Abhängigkeit des Auflagewinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit eingehen. Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen. · Lieferumfang: Messbank · Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken · Produkteigenschaften: Bestehend aus:Messbank:Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876/1Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Rollenböcke und des MessgestängesMessgestänge 818 XNB:Auslegearm mit einem GelenkAufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit FeineinstellungAbrollböcke:Beide Abrollböcke verschiebbar · Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte · Produktgruppenname: MarStand · Produkttyp: 818 R · VPE 01 - Bruttogewicht: 9KG · Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05mm · Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05mm
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4622251KAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,78*
€ 1.670,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,42*
€ 1.662,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,85*
€ 1.622,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,17*
€ 1.597,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,52*
€ 1.582,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.