| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1761505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4622252KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken MarStand 818 R,Baumaße (L x B) mm: 700 x 180 mm,Höhe Abrollböcke: 100mm, Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf wälzgelagerten RollenIdeal für leichtgängiges und ruckelfreies drehen des Werkstückes, im speziellen von schweren Teilen ohne ZentrumsbohrungBei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer tatsächlichen Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen Auflagefläche können, in Abhängigkeit des Auflagewinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit eingehen. Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen. · Lieferumfang: Messbank · Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken · Produkteigenschaften: Bestehend aus:Messbank:Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876/1Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Rollenböcke und des MessgestängesMessgestänge 818 XNB:Auslegearm mit einem GelenkAufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit FeineinstellungAbrollböcke:Beide Abrollböcke verschiebbar · Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte · Produktgruppenname: MarStand · Produkttyp: 818 R · VPE 01 - Bruttogewicht: 11KG · Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05mm · Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Supplier Number: | 4622252KAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |