Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820 FC Kleiner Meßtisch Tischplatte, Keramik, 3/8,m.K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1761522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4433110KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch
kleiner Messtisch aus Keramik mit Feineinstellung MarStand 820 FC · Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm · Aufnahmebohrung: 3/8″ · Feineinstellung Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsbereich a: 0 - 110 · Arbeitsbereich a in inch: 0 - 4.3" · Feineinstellbereich mm: 0.4mm · Feineinstellung: true · Lieferumfang: ohne Anzeigegerät · Produktbezeichnung: kleiner Messtisch aus Keramik mit Feineinstellung · Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte · Produktgruppenname: MarStand · Produkttyp: 820 FC · VPE 01 - Bruttogewicht: 1KG
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4433110KAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,43*
€ 1.461,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,55*
€ 1.447,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,43*
€ 1.405,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,04*
€ 1.378,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,90*
€ 1.346,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.