Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

844 AS/Set bestehend aus: Meßpistole Satz 12-20 mm m.DKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1761720
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4487761DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenmesspistole
Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS ,Werksnorm,Messbereich: 12 - 20mm,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Digitale Messuhr 1086 R · Einstellringe · Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm) · Etui Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Messung von DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern · Anzeigegerät: MarCator 1086 R · Fehlergrenze_µm: 4µm · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Produktbezeichnung: Innenmesspistole im Satz · Produkteigenschaften: Anschlussgewinde zum Auswechseln der MessköpfeSelbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten MesstasternMesstaster ab 12 mm hartmetallbewehrtAb 12 mm Messtaster für Messungen bis BohrungsgrundAb 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus AluminiumStets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display · Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben · Produktgruppenname: Micromar · Produkttyp: 844 AS · VPE 01 - Breite: 33.7cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 2.155KG · VPE 01 - Länge: 39cm · VPE 01 - Tiefe: 9.8cm · VPE 01 - Volumen: 12880.14cm³ · Ziffernhöhe: 11mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0,0005 / .00002"
Weitere Informationen:
Messbereich:
12 - 20
Supplier Number:
4487761DKS
Norm:
Werksnorm
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinmessgerät, Feinmessgeräte Innen, Innenmessgerät, Innenschnellmessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,27*
€ 1.705,28*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.624,78*
€ 1.720,37*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.635,76*
€ 1.732,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.720,37*
€ 2.047,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,00*
€ 2.036,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,08*
€ 1.980,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,85*
€ 1.946,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,78*
€ 1.933,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.