| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1763554 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4501841KAL EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 844 Tg Weitere technische Eigenschaften: · Aufnahmebohrung: 3,5 · Gewindeart: Trapez 30° · Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde · Gewindenorm: DIN 103 · Gewindesteigung in mm: 5 · Gewindesteigung in mm (Proxy): true · Gewindesteigung in TPI (Proxy): false · Länge (mm): 6mm · Messeinsatztyp: Kegel · Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze · Produkteigenschaften: Für FlankendurchmesserMit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der BohrungVerschleißfester Spezialstahl, gehärtet · Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte · Produktgruppenname: Multimar · Produkttyp: 844 Tg · VPE 01 - Breite: 1.9cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.001KG · VPE 01 - Länge: 5.2cm · VPE 01 - Tiefe: 1.9cm · VPE 01 - Volumen: 18.77cm³ Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4501841KAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |