Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel, P=6,0 mm 844Tg-f Tr, m. K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1763561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4501843KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
844 Tg Weitere technische Eigenschaften: · Aufnahmebohrung: 3,5 · Gewindeart: Trapez 30° · Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde · Gewindenorm: DIN 103 · Gewindesteigung in mm: 6 · Gewindesteigung in mm (Proxy): true · Gewindesteigung in TPI (Proxy): false · Länge (mm): 6mm · Messeinsatztyp: Kegel · Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze · Produkteigenschaften: Für FlankendurchmesserMit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der BohrungVerschleißfester Spezialstahl, gehärtet · Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte · Produktgruppenname: Multimar · Produkttyp: 844 Tg · VPE 01 - Breite: 1.9cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.001KG · VPE 01 - Länge: 5.2cm · VPE 01 - Tiefe: 1.9cm · VPE 01 - Volumen: 18.77cm³
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4501843KAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,16*
€ 400,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.