| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1766114 Herst.-Nr.: 1255746 EAN/GTIN: 4019208246987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ADAPTER SK60 KP Mit dem Spannkraftmessgerät F-senso prüfen Sie die Einzugskräfte Ihres Werkzeugspannsystems. Das regelmäßige Prüfen der Einzugskraft lässt Sie Veränderungen der Spannkraft erkennen, bevor sie sich auf die Bearbeitungsqualität auswirken.-Mit dem passenden Aufsatz für HSK oder Steilkegel wird das Messgerät in den Spindelkonus Ihrer Bearbeitungsmaschine gezogen, um dort die Einzugskraft zu messen. Da die Einzugskraft des Werkzeugspannsystems einen wesentlichen Einfluss auf die Bearbeitungsqualität und Sicherheit hat, empfehlen wir eine regelmäßige Prüfung. Nur so können Veränderungen der Einzugskraft frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.-Austauschbare Aufsätze für HSK oder Steilkegel Exakte Werkzeugkontur ermöglicht ein automatisches Einwechseln durch den Werkzeugwechsler Drehbarer Ring mit Skala, zur Simulation der Toleranzen von Werkzeug und Spindel Speicherung des zuletzt angezeigten Messwertes - sichtbar beim Wiedereinschalten Lange Betriebsdauer durch optimierte Elektrikkomponenten und 9V-Blockbatterie-Abschaltautomatik Kompakte Bauweise Ergonomische Griffform Im Lieferumfang enthalten:• Spannkraftmessgerät F-senso• Batterien und Montagestab• Geliefert im Koffer mit Schaumstoffeinlage, der Platz für optional erhältliche Adapter bietet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 1255746 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |