| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1767315 Herst.-Nr.: 185299 EAN/GTIN: 4019208527031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Planspiralfutter Duro-M 74/3, Zylindrische Aufnahme (DIN 6350, Form A), Bohr- und Drehbacken Konventionell spannende, horizontale und vertikale Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtische und Teilapparate. Überwiegend in der Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Reparaturwerkstatt. Spannen von rotationssymmetrischen Teilen für die Dreh- und Fräsbearbeitung.-Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl Zentrisch spannend über Planspirale Planspirale im Gesenk geschmiedet und hochvergütet, Gewindeflanken beidseitig geschliffen Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen Werkseitig ermittelter Nulltrieb als Genauigkeitstrieb Die max. zulässige Drehzahl ist so festgelegt, daß bei max. Spannkraft und bei Verwendung der schwersten zugehörigen Spannbacken noch 1/3 der Spannkraft als Restspannkraft zur Verfügung steht. Die Spannbacken dürfen dabei über den Futter-Außendurchmesser nicht überstehen. Die Drehfutter müssen in einwandfreiem Zustand sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen nach DIN 6386 Teil 1. Spannkraft nach DIN6350: Die Spannkraft ist die Summe aller auf das Werkstück radial im Stillstand wirkenden Backenkräfte. Die angegebenen Spannkräfte sind Richtwerte. Sie gelten bei Futtern in einwandrreiem Zustand, die mit Röhm-Fett F80 abgeschmiert sind. Lieferumfang: Futter, Futterschlüssel, Backen-Hohe Rundlaufgenauigkeit bis 0,02 Backen grundsätzlich brüniert Minimale Störkontur Hohe Kraftübersetzung Abtropfkante für Kühlmittel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 185299 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |