| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1768157 Herst.-Nr.: 183724 EAN/GTIN: 4019208497341 |
|
|
| | |
| Kraftspannfutter DURO-A 165, Spitzverzahnung 60°, Zylindrische Zentrieraufnahme - ZA 140 Automatisch spannende Bearbeitungsmaschinen. Spanende Drehbearbeitung von Stangen, Rohren, Flanschen, Scheiben-Das Duro-A ist ein Dreibackenfutter mit Durchgang das automatisch, d.h. hydraulisch von einer CNC-Maschine, betätigt werden kann. Es wird überwiegend zur spanenden Drehbearbeitung von zylindrischen und scheibenförmigen Rohteilen eingesetzt. Stabile Spannung durch Axialanzug Der Niederzug des Werkstücks gegen den starren Anschlag erfolgt selbstständig durch die Betätigung des Spanndorns. Vibrationsdämpfung durch hohen Anteil Vulkanisat der Spannhülsen vorbereitet für Luftanlagekontrolle passend auf Zwischenflansche Typ 269-90-hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit hohe Wiederholgenauigkeit Dauerhauft konstante Spannkraft über 500.000 Zyklen Keilhakenprinzip Fest verbaute Grundbacke, Aufsatzbacken über Nutensteine Gewindering fertig vorbereitet-Hohe Spannkräfte (bis 250 kN, in der 400er Version) Hohe Drehzahlen (bis 8.000 U/min in der 165er Version) Reduzierte Störkontur Große Durchgangsbohrung Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 183724 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,55* | € 2.122,00* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.949,54* | € 2.137,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.007,70* | € 2.155,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|