| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1768180 Herst.-Nr.: 183742 EAN/GTIN: 4019208497211 |
| |
|
| | |
| Kraftspannfutter DURO-A 400, Spitzverzahnung 60°, Kurzkegelaufnahme - KK15 Automatisch spannende Bearbeitungsmaschinen. Spanende Drehbearbeitung von Stangen, Rohren, Flanschen, Scheiben-Schneller Backenwechsel (unter 60s) Dauerhauft konstante Spannkraft über 500.000 Zyklen Keilhakenprinzip Fest verbaute Grundbacke, Aufsatzbacken über Nutensteine Gewindering fertig vorbereitet Rundlaufgenauigkeit: 0,01 (bei ausgeschliffenen Aufsatzbacken) Lieferumfang: Futter, Befestigungsschrauben für Futter, Nutensteine inkl. Befestigungsschrauben (ohne Aufsatzbacken)-Hohe Spannkräfte (bis 250 kN, in der 400er Version) Hohe Drehzahlen (bis 8.000 U/min in der 165er Version) Reduzierte Störkontur Große Durchgangsbohrung Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 183742 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.693,93* | € 7.147,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6.922,78* | € 7.200,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.160,52* | € 7.260,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|