| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1768243 Herst.-Nr.: 185043 EAN/GTIN: 4019208506852 |
|
|
| | |
| Kraftspannfutter DURO-A RC 400, DIN ISO 702-1 - KK15, geradverzahnt, Einzelentriegelung 3-Backen Kraftspannfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme. Kurzkegelaufnahme nach DIN ISO 702-1 über Adapterflansch optional erhältlich.-Hohe Drehzahlen und optimales Fliehkraftverhalten durch geringe Backengewichte und Keilstangenkonstruktion Großer Durchgang für Hohl- und Teilhohlspannung Geradverzahnte Grundbacken Im Lieferumfang enthalten: Futter, Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, Grundbacken, Sicherheitsschlüssel, Montageschlüssel A RC = Automatisch, Rapid, Change-Schneller Backenwechsel in 50 Sekunden 3 Jahre Gewährleistung (gemäß DURO-A RC Gewährleistungsbedingungen) Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Bis zu 14% reduzierte Bauhöhe und bis zu 17% Gewichtsreduzierung Hohe Spanngenauigkeit und Spannkraft durch besonders stabile Konstruktion Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 185043 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.388,33* | € 10.089,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9.710,24* | € 10.164,06* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.045,24* | € 10.249,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|