| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1768317 Herst.-Nr.: 143751 EAN/GTIN: 4019208049014 |
| |
|
| | |
| Kraftspannfutter KFD-HS 400, 3-Backen, Spitzverzahnung 90°, ISO 702-I - KK15 Kraftspannfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder Kurzkegelaufnahme erhältlich. 3-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90° oder Kreuzversatz. 2-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90°.-Universelle Konstruktion des Kolbenanschlusses (Kolben ragt auch bei zurückgefahrener Kolbenstellung nicht in den Bereich der Spindelbohrung) Lange Backenführung Verwendung von Spanneinsätzen für Stangenbearbeitung möglich (Sonderausführung) Im Lieferumfang enthalten: Futter, Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel, Nutensteine (ohne Aufsatzbacken)-Geringe Fliehkraftverluste und höchste Drehzahlen durch spezielles Keilhakensystem mit Ringkolben Überdurchschnittlich großer Durchgang für breites Werkstückspektrum Höchste Genauigkeit durch steife Futterkonstruktion Schnelles Umrüsten auf eine andere Spindelaufnahme durch einfaches Auswechseln des Zentrierflansches Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 143751 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.520,92* | € 10.095,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9.843,88* | € 10.170,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.184,00* | € 10.256,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|