| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1768488 Herst.-Nr.: 061703 EAN/GTIN: 4019208017297 |
| |
|
| | |
| Mitlaufende Zentrierspitzen, Aufnahme MK 3, Größe 104, komplett mit allen Einsätzen Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Durch verschiedene Einsätze besonders für die Einzelfertigung unterschiedlichster Werkstücke geeignet.-Mit auswechselbaren Einsätzen aus verschleißfestem Werkzeugstahl für höchste Flexiblität. Sortiment mit verschiedenen Einsätzen.-Körper gehärtet und geschliffen Einsätze durchgehärtet und geschliffen Im Lieferumfang enthalten: - 1 Laufkörper als Aufnahme - 1 Ausheber zur Demontage - Je eine Spitze 60°, 75°, 90°, 60°VL - Einsatz für Hohlkörper 60° - 2 Einsätze für zentrumslose Werkstücke 60° - Inklusive Holzkasten-Großer Anwendungsbereich durch auswechselbare Einsätze Schneller Wechsel der auswechselbaren Einsätze Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 061703 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 413,27* | € 450,21* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 428,32* | € 465,93* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 418,26* | € 466,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 433,97* | € 472,24* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 531,17* | € 570,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|