| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772231 Herst.-Nr.: 20590-6438-52 EAN/GTIN: 4055316693060 |
| | |
|
| | |
| 90 % Polyamid / 10 % Elastan · sportliche Arbeitshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen · kontrastfarbene und reflektierende Details Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/petrol | Größe: | 52 | Material: | 90% Polyamid, 10% Elastan | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 52, Berufsbekleidung, Herrenshorts, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 28,84* | € 38,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,97* | € 39,61* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,58* | € 40,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,90* | € 40,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 32,28* | € 42,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|