Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Atom Gr.2XL schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1772264
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE145BC-2XL
EAN/GTIN:
     8033546418376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
90% Nylon / 10% Elastan, ca. 260 g/m² · 4-Wege-Stretch, sehr strapazierfähig, bequem und weich · wasserabweisend, schmutzabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend · zwei große Fronttaschen · elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstellsystem · hochgezogener Lendenschutz · Reflexprofile vorne und hinten sowie rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe · multifunktionale Seitentasche für Werkzeug mit herausziehbarem Ausweisfach · zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine mit Sicherheitsklettverschluss · zwei Kniepolstertaschen mit einfachem Einschub und Stoßborte Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/carbon
Größe:
XXL
für wen?:
Unisex
Marke:
U.POWER
Material:
90% Nylon 10% Elastan
Norm:
EN 13688
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,17*
€ 62,52*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 49,55*
€ 62,59*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 50,54*
€ 63,71*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,35*
€ 64,19*
€ 5,95*
ab € 49,26*
€ 64,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.