| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772265 Herst.-Nr.: PE145BC-3XL EAN/GTIN: 8033546418383 |
| | |
|
| | |
| 90% Nylon / 10% Elastan, ca. 260 g/m² · 4-Wege-Stretch, sehr strapazierfähig, bequem und weich · wasserabweisend, schmutzabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend · zwei große Fronttaschen · elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstellsystem · hochgezogener Lendenschutz · Reflexprofile vorne und hinten sowie rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe · multifunktionale Seitentasche für Werkzeug mit herausziehbarem Ausweisfach · zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine mit Sicherheitsklettverschluss · zwei Kniepolstertaschen mit einfachem Einschub und Stoßborte Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/carbon | Größe: | XXXL | für wen?: | Unisex | Marke: | U.POWER | Material: | 90% Nylon 10% Elastan | Norm: | EN 13688 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,40* | € 62,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,26* | € 62,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,54* | € 64,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,34* | € 64,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,30* | € 64,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|