Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh MICHELLE Gr.37 schwarz/rosa S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1772275
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RV20086-37
EAN/GTIN:
     8033546489956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P ESD SRC · extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus sehr atmungsaktivem Nylon · atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex® PLUS Zwischensohle · ultraleichte Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · Einsatzgebiete: Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium · Durchtrittschutz: Save & Flex Air · Fußbett: U-Power original · Futtermaterial: Wingtex · Sohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rosa
Größe:
37
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Red Leve
Marke:
U.POWER
für wen?:
Damen
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 76,37*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 68,24*
€ 82,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,88*
€ 84,95*
€ 5,95*
ab € 68,61*
€ 85,98*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,99*
€ 87,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,16*
€ 103,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,63*
€ 103,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,99*
€ 85,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.