Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-T-Shirt AMERES Gr.M schwarz ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1772311
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     21048-1
EAN/GTIN:
     4025888397178
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 · gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 170g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 13758-2
Marke:
ELYSEE
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, funktionsshirt t-shirt, t-shirt uv, herren-shirt schwarz, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,60*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 7,35*
€ 10,65*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 7,50*
€ 10,87*
Lager 4757
11
€ 5,49*
ab € 7,72*
€ 11,20*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 7,86*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.