| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772315 Herst.-Nr.: 21048-5 EAN/GTIN: 4025888397215 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 · gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 170g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXL | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 13758-2 | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,27* | € 10,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 7,40* | € 10,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 7,52* | € 10,79* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,77* | € 11,11* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,61* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|