| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772563 Herst.-Nr.: KS64JA03/50 EAN/GTIN: 4029201133405 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · eine Brustinnentasche rechts · eine Brustaußentasche links mit Patte und verdecktem Knopf · zwei Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf · verdeckte Knopfleiste · Druckknopf · verstellbarer Ärmelsaum Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 50 | Stoffgewicht ca.: | 470 g/m² | Material: | 100% Baumwolle, Proban®-Ausrüstung | Norm: | EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN ISO 11612 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | PROBAN | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,20* | € 43,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,10* | € 43,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 34,62* | € 45,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,95* | € 47,25* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,91* | € 48,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|