| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772580 Herst.-Nr.: 22241-58 EAN/GTIN: 4025888392432 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 80% Polyester · 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · mechanischer Stretch · starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe · das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · teil-elastischer Taillenbund · YKK®-Hosen-Reißverschluss · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 58 | Stoffgewicht ca.: | 250 g/m² | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Marke: | ELYSEE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,74* | € 26,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 19,53* | € 26,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,77* | € 26,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,41* | € 26,98* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,88* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|