Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Prince Gr.44 grau-grau Leder m.Mesh-Einsätzen S1P SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1772656
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RK30076-44
EAN/GTIN:
     8033546530320
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Mesh-Einsätze und PU-Spitzenschutz · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · rutsch- und abriebfeste, Ölabweisende und antistatische Kompakt-PU-Sohlen · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · Durchschnittschutz Save & Flex® Plus · metallfrei · mit anatomischer Einlegesohle Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex® Plus
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-grau
Größe:
44
Kollektion:
RED ROCK
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Serie:
RED ROCK
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC ESD
Material:
Veloursleder mit Mesh-Einsätzen
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale 44, sandalen, sandale s1p, Arbeitsschuh, Sandale, Schlappen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,14*
€ 57,89*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 45,03*
€ 59,16*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 44,18*
€ 59,40*
€ 5,95*
ab € 44,18*
€ 59,81*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 61,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.