Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1772794
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204-42
EAN/GTIN:
     4031783011460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Stiefel mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go&relax-System · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · DGUV 112-191 · Weite 10-14 in einem Schuh Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Textil · Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 610g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Serie:
Baak Industrial
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BAAK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,10*
€ 70,28*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 57,19*
€ 70,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,54*
€ 70,88*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 58,33*
€ 71,87*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,40*
€ 87,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 72,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 63,49*
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,85*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 63,75*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,69*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 55,11*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 55,03*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 55,11*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 55,17*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 55,42*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 55,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.