Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Morrison Gr.46 schwarz-grau S3 CI SRC ESD EN20345 PUTEK® Plus


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1772812
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RK10104-46
EAN/GTIN:
     8033546529782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · sehr abriebfest · mit PU-Spitzenschutz · Obermaterial aus Putek Plus® und Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · rutschfest, mit Kompakt-PU-Profil und ölabweisender, abriebfester und antistatischer Sohle · metallfrei · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial und durchtrittsicherem System Save & Flex® Plus · CI-Sohlenschutz gegen Kälte (Bei Temp. ≤ 10 °C) · für feuchte und kalte Umgebungen · Einlegesohle New ErgoDry ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex® Plus
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Größe:
46
Kollektion:
RED ROCK
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
Red Rock
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC CI ESD
Material:
PUTEK® Plus
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,34*
€ 65,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,16*
€ 62,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.