| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772897 Herst.-Nr.: 102900010 EAN/GTIN: 5706219284297 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester Cooldry, 180 g/m² · Cooldry® isolierendes und atmungsaktives Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Elastik im Bund · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer Box Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Material: | 100% POLYESTER COOLDRY® | für wen?: | Unisex | Marke: | ELKA RAINWEAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,50* | € 16,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,29* | € 16,40* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,76* | € 16,54* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,46* | € 16,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,90* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|