Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose REIMS Gr.54 gelb/schwarz ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1772913
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22761-54
EAN/GTIN:
     4025888385410
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Stretch-Hose
Stretchhose
EN ISO 20471 Kl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · Verstärkung: 100% Polyester · sehr bequemer elastischer Stoff mit 4-Wege Stretch, der für eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit sorgt · der Oberstoff ist sehr atmungsaktiv und unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · moderne und ergonomische Passform · vorgeformte Knie für noch mehr Komfort · Ventilationsöffnungen mit Reißverschlüssen · Kontrasteinsätze an den schmutzempfindlichen Stellen · Verstärkungen and den besonders belasteten Stellen · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
54
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.2/EN 13758-2/EN ISO 13688
Marke:
ELYSEE
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose gr. 54, bundhose, bundhose 54, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,18*
€ 52,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,62*
€ 53,00*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 41,39*
€ 53,74*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 41,67*
€ 54,23*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 46,16*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.