Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Nr.22149 Größe 24C64 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1773722
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22149-605-010-24C64
EAN/GTIN:
     5715411030816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Mit wasserabweisendem Finish. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Verdeckte Hammerschlaufe. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Belüftungslöcher an der Rückseite des Bundes. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Zwei Gesässtaschen · eine davon mit Patte. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Aussentasche. Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters. Schenkeltasche mit Handyfach · Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Reflexeffekte. Strapazierfähiger · ultraleichter Stretchstoff für einzigartige Bewegungsfreiheit. Mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen. Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung. Wählen Sie zwischen zwei Längen: 24 und 29 cm. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Tencel® ist eine zertifizierte biobasierte Faser, deren Kompostierbarkeit und biologische Abbaubarkeit ebenfalls zertifiziert ist. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Hüftumfang: 134 cm / 52.5 inch · Schrittlänge: 24 cm / 9.5 inch · Taillenumfang: 123 cm / 48.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe:
24C64
Stoffgewicht ca.:
180 g/m²
Material:
89% Recyceltes Polyamid/11% Elasthan
Kollektion:
MASCOT® Customized
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
für wen?:
Herren
Marke:
MASCOT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 120,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 121,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 137,04*
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 103,18*
€ 140,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.