| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1774108 Herst.-Nr.: 1866-6 EAN/GTIN: 4025888042641 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester/35% Baumwolle Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Baumwolle Farbe: schwarz Größen: S–XXXXL • hoher Kragen • Nierenschutz • mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss • rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter Taschen: • diverse Außentaschen • 1 Innentasche • VPE: 10 Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Gewicht: 0,83 kg · Warengruppennummer: 470 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXXL 70/72 | Marke: | CRAFTLAND | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: truckerweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,21* | € 27,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,64* | € 35,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|