Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1774583 Herst.-Nr.: 548860 EAN/GTIN: 4048962350746 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box DuoLine enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30 · 15 DuoPower 8 x 40 und 10 selbstschneidende Gipskartondübel DuoBlade sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 8 Spanplattenschrauben 5 x 60. Außerdem enthält die Box 4 fischer DuoTec Hohlraumdübel sowie 4 Panheadschrauben 5,0 x 55. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Marketingclaim: fischer Meister-Box DuoLine. Die praktische Montage-box mit fischer DuoPower · DuoTec und DuoBlade sowie den passenden Schrauben. Topfeatures: Kein Suchen: wichtigste Durchmesser vorsortiert. Transparenter Deckel: Übersicht auf einen Blick. Hochwertige Montage-box zum Nachfüllen. Mit passenden Schrauben. Weitere technische Eigenschaften: · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 45 | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,44* | € 14,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 16,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,42* | € 16,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,56* | € 16,49* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,21* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|