Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer Dübelschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1774596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553347
EAN/GTIN:
     4048962365498
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Die fischer FixTainer beinhaltet in einer praktischen und universell zu nutzenden Box für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe Dübel · Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert · dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die Beschreibung der Dübelfunktion und eine Übersicht der geeigneten Baustoffe auf der Unterseite des FixTainers bietet ein Plus an Sicherheit bei der Montage. Der fischer FixTainer lässt sich an dem großen Griff leicht transportieren. Mit dem Klick-System können auch mehrere Boxen fest verbunden werden. Die herausnehmbaren Trennelemente ermöglichen eine variable und bedarfsgerechte Einteilung. Marketingclaim: fischer FixTainer - mit dem Duo aus Power und Schlauer Vorteile: Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Topfeatures: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FixTainer miteinander zu verbinden - für einen einfachen Transport. Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung. Hochwertiger FixTainer zum Nachfüllen. Mit passenden Schrauben. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Weitere technische Eigenschaften: · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox
Weitere Informationen:
Inhalt:
210
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Dübel-/Schrauben-Sortiment, Schrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,38*
€ 25,27*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 18,11*
€ 25,41*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 18,08*
€ 25,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 26,17*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.