Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1774606 Herst.-Nr.: 553733 EAN/GTIN: 4048962377880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das fischer Konsolenset KSU ist ein komplettes Set zur Befestigung von Klimaanlagen · Pumpen oder Ventilatoren an Wänden. Das Set besteht aus den fischer Montageschienen MS 38/40 · den Hammerkopfschrauben HS sowie den Schiebemuttern SM. fischer bietet die Konsolensets KSU in unterschiedlicher Ausführung mit Auslegerkonsolen in den Längen von 440 - 600 mm. Die Ausführung KSU-S enthält zusätzlich 4 Vibrationsdämpfer. Die Komponenten der Sets mit Sendizimir-Verzinkung sind aus hochwertigem Stahl hergestellt. Marketingclaim: Das komplette Set zur Befestigung von Klimaanlagen an Wänden. Vorteile: Die unterschiedlichen Längen der horizontalen Konsolen in Verbindung mit der FCN-Clix-P8-Schiebemutter ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Schallschutzelemente und vereinfachen die Montage. Die integrierte FCN-Clix-P10-Schiebemutter mit Schrauben zur Befestigung der Auslegerkonsolen vereinfacht die Montage und das Ausrichten · Die KSU-Sets sind in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich: KSU ohne Schalldämmelement und das KSU S mit Schalldämmelement. Das KSU als Set mit fertig abgelängten Schienen verhindert wirksam den Mehraufwand für das Zusammenstellen einzelner Bauteile. Topfeatures: Spart Zeit und Kosten bei Montage durch bereits abgelängte Schienen. Einfache Montage durch flexible Ausrichtung. Korrosionsgeschützt durch galvanische Verzinkung. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 38 · Lastniveau: leicht · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Max. empfohlene Last bei Lastfall 1: 1,5kN · Max. empfohlene Last bei Lastfall 2: 1,5kN Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 450 mm | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 58,02* | € 76,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 59,61* | € 76,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 74,97* | € 95,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 75,26* | € 95,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 82,18* | € 104,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|