Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel FDZ 6/5 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1774617
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554899
EAN/GTIN:
     4048962396089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckennagel
Der fischer Deckennagel FDZ ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDZ ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDZ ist ideal · um Metallprofile im Trockenbau und um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen. Marketingclaim: Der wirtschaftliche Durchsteckanker für die Mehrfachbefestigung Vorteile: Der bündig versenkte Spreiznagel kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher. Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage. Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung und spart somit Zeit. Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage. Topfeatures: Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage. Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage. Die zwei Schlagzonen sichern eine korrekte Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 32mm · Inhalt: 100 · Kopf-ø: 15mm · Min. Bohrlochtiefe mit Bohrlochreinigung: 42mm · Min. Bohrlochtiefe ohne Bohrlochreinigung: 47mm · Profi / DIY: Profi · Max. Dicke des Anbauteils: 5mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
40 mm
ETA Zulassung:
Ja / ETA - Europäisch Technische Bewertung
Marke:
FISCHER
Bohrloch-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blitzanker, Deckenanker, Stahlanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,69*
€ 18,00*
2 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 13,30*
€ 18,14*
2
€ 5,00*
ab € 16,26*
€ 21,72*
1
€ 4,90*
ab € 12,19*
€ 24,38*
3 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 24,27*
€ 32,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.